Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD0412DB-C50 AXIAL FAN, 40MM, 12VDC, 4.489CFM, 17.5DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908882
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD0412DB-C50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfterrahmen: Square
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • Nenndrehzahl: 4200 rpm
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Luftstrom - CFM: 4.489 cu.ft/min
  • Nennleistung: 480 mW
  • Nennstrom: 40 mA
  • Rahmengröße: 40 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außentiefe: 20 mm
  • IP-Schutzart: -
  • Geräuschentwicklung: 17.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.127 m³/min
  • Produktpalette: AD4020 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AD0412DB-C50, 1908882, 190-8882
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,97*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC33018
    ab € 0,431*
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    QLM-40-20-10
    ab € 3,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.