Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD17224LB-5151MO AXIAL FAN, 172MM, 24VDC, 295CFM, 60.6DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908779
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD17224LB-5151MO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Nennleistung: 26.4 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Nenndrehzahl: 3900 rpm
  • Luftstrom - m3/min: 8.35 m³/min
  • IP-Schutzart: -
  • Lüfterrahmen: Rectangular with Rounded Ends
  • Geräuschentwicklung: 60.6 dBA
  • Produktpalette: AD17251 Series
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Nennstrom: 1.1 A
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Luftstrom - CFM: 295 cu.ft/min
  • Außentiefe: 51 mm
  • Rahmengröße: 172 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AD17224LB-5151MO, 1908779, 190-8779
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,36*
    € 114,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,48*
    € 111,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,39*
    € 96,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,63*
    € 94,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 77,61*
    € 92,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 73,50*
    € 87,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,99*
    € 78,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,45*
    € 65,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32681
    ab € 2,06*
    Zubehör
    Multicomp
    MC33047
    ab € 2,15*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32673
    ab € 2,68*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32676
    ab € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.