Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD0412HB-G76 AXIAL FAN, 40MM, 12VDC, 6.2CFM, 26DBA, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908770
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD0412HB-G76
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: AD4010 Series
  • Nenndrehzahl: 6000 rpm
  • Luftstrom - CFM: 6.2 cu.ft/min
  • Lüfterrahmen: Square
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • Nennleistung: 1.08 W
  • Geräuschentwicklung: 26 dBA
  • Stromanschluss: 3 Lead Wires
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Luftstrom - m3/min: 0.175 m³/min
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • IP-Schutzart: -
  • Nennstrom: 90 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AD0412HB-G76, 1908770, 190-8770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,30*
    € 22,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC34242
    ab € 0,764*
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    QLM-40-20-10
    ab € 4,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.