Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES B-217 EXTENSION BRACKET, FOR SOLID BEARING SLI


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1907751
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     B-217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - metrisch: 35.05 mm
  • Außenbreite - metrisch: 31.8 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.25 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Zur Verwendung mit: C-874 and CC-3700 Two Section Slides
  • Außenhöhe - imperial: 1.38 Zoll
  • Produktpalette: C-300 Series
  • Gehäusematerial: Steel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, B-217, 1907751, 190-7751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,21* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 52,83*
    € 62,87
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 51,38*
    € 61,14
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 40,87*
    € 48,64
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 38,63*
    € 45,97
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 35,99*
    € 42,83
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 34,53*
    € 41,09
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 31,18*
    € 37,10
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 25,99*
    € 30,93
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.