Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEMASTER LSC-805-4 SWITCH INTERIOR REPLACEMENT, Track Resis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1905944
Hersteller:
     Linemaster
Herst.-Nr.:
     LSC-805-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
Potentiometermontage: -
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Einstellungsart: -
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Wellendurchmesser: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Bahnwiderstand: -
  • Widerstandstechnologie: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Nennleistung: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Produktbreite: -
  • Widerstandsverlauf: -
  • Länge der Welle: -
  • Anzahl der Umdrehungen: -
  • Produktpalette: LSC Series
  • Widerstandstoleranz: -
  • Produkthöhe: -
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Einbaustellen: -
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, LINEMASTER, LSC-805-4, 1905944, 190-5944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,47*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,51*
    € 100,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,37*
    € 99,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,17*
    € 95,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,35*
    € 88,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,40*
    € 76,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,47*
    € 66,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.