Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS EZ-WHS14 HEAT-SHRINK LABEL, 1/4 Zoll, 3:1, Marker Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1905580
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EZ-WHS14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelmarkierungen
Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Markierungsfarbe: White
  • Innendurchmesser, min.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Maße Kabelmarkierung: 19.05mm x 1.5m
  • Beschriftung: -
  • Markierungstyp: Heat Shrinkable Sleeve
  • Innendurchmesser, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,47*
    € 120,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,24*
    € 118,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,03*
    € 102,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,00*
    € 86,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,27*
    € 76,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.