Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CC59A-10 CABLE ASSEMBLY, COAXIAL, RG59A, BNC M/M,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1900280
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CC59A-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
HF-Koaxialkabel
Kabel
konfektionierte
Koaxialkabel: RG59A
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Impedanz: 75 ohm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC Plug to BNC Plug
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, CC59A-10, 1900280, 190-0280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,40*
    € 39,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,36*
    € 36,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,52*
    € 35,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.