Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW06031M82FKEA THICK FILM RESISTOR, 1.82MOHM, 100mW, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1899353
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06031M82FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Nennspannung: 75 V
  • Nennleistung: 100 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 1.82 Mohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW06031M82FKEA, 1899353, 189-9353
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20000
    € 25,00*
    ab € 0,00864*
    € 0,01135*
    46 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00642*
    € 0,0116*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,01135*
    € 0,01351
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0107*
    € 0,01273
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01027*
    € 0,01222
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0096*
    € 0,01142
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00864*
    € 0,01028
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 227,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,97*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.