Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2051-09-SM-RPLF. GAS DISCHARGE TUBE, 2P, 2KA, 600V, DC BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1890739
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2051-09-SM-RPLF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD Widerstand
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Stoßentladungsstrom: 2 kA
  • Produktpalette: 2051 Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • Bauform - GDT: SMD
  • Ansprechstoßspannung: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, blitzstromableiter typ 2, smd-sicherung, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2051-09-SM-RPLF., 1890739, 189-0739
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,34*
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,34*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,405*
    € 1,0343*
    1 Tag
    8103
    5
    € 14,99*
    ab € 0,28*
    € 1,051*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,502*
    € 1,295*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,295*
    € 1,54105
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.