Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTONICS PSAN-01CV-NPT1/8 PRESSURE SENSOR, 0-100kPa, Operating Pre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1888343
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PSAN-01CV-NPT1/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: PSAN Series
  • Anschlusstyp: NPT
  • Sensorausgang: NPN
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsdruck, max.: 100 kPa
  • Nennspannung: 24 V
  • Druckmessung: -
  • Versorgungsstrom: 50 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0 bis 1 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 1bar, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AUTONICS, PSAN-01CV-NPT1/8, 1888343, 188-8343
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 137,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 174,46*
    € 207,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,63*
    € 206,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,38*
    € 193,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,69*
    € 182,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 137,79*
    € 163,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.