Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UHE1A472MHD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 4700UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1874126
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UHE1A472MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Spannung (DC): 10 V
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktpalette: HE Series
  • Kapazität: 4700 µF
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.065 ohm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 85°C
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produkthöhe: 35.5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Rippelstrom: 2.88 A
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elko 4700µf 10v, elektrolyt kondensator tht, nichicon alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UHE1A472MHD, 1874126, 187-4126
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,746*
    € 0,946*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 348,45*
    € 409,43*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 473,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKMG100ELL472MK25S
    ab € 0,472*
    Ähnlich
    Rubycon
    10PX4700MEFC12.5X20
    ab € 0,546*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.