Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 4700uF; 10VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UHE1A472MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UHE1A472MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x35,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7mF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 20mΩ
Lebensdauer: 8000h
Kondensatorenserie: UHE
Betriebsstrom: 2880mA
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,70334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,54*
€ 490,9226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,30*
€ 489,447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 378,83*
€ 450,8077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 373,07*
€ 443,9533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 351,67*
€ 418,4873
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.