Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSL2512R0500FEB WIREWOUND RESISTOR, 0.05 OHM, 1W, ñ1%, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1874066
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL2512R0500FEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Widerstand
Widerstände
drahtwiderstand vishay 1 w
Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Produktpalette: WSL Series
  • Widerstandstechnologie: Metal Strip
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Nennleistung: 1 W
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Widerstand: 0.05 ohm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [6432 Metric]
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, drahtwiderstand 1w, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSL2512R0500FEB, 1874066, 187-4066
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,588*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.