Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA ACM20-2-AC1-R-C AC POWER METER, 85VAC to 264VAC, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1872179
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ACM20-2-AC1-R-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
energiemessgerät phasennetz
Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: ACM20 Series
  • Ziffernhöhe: 9.14 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Messbereich: 0A to 9.999A / 85V to 264V / 0W to 999.9W / 1 (Power Factor)
  • Funktionsumfang: AC Current / AC Voltage / Power / Power Factor
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA, ACM20-2-AC1-R-C, 1872179, 187-2179
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 63,57*
    € 83,85*
    € 5,90*
    ab € 62,33*
    € 89,09*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 74,94*
    € 108,45*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,45*
    € 129,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,17*
    € 127,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,71*
    € 106,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,45*
    € 102,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 86,37*
    € 102,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 85,37*
    € 101,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 84,31*
    € 100,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,94*
    € 89,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.