Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PDB183-GTR01-504A2 ROTARY POTENTIOMETER, 17MM, KNURLED SHAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1867161
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB183-GTR01-504A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Produktbreite: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktlänge: 45.2 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Produkthöhe: -
  • Bahnwiderstand: 500 kohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • Produktpalette: PDB183 Series
  • Widerstandsverlauf: Log (Audio)
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Länge der Welle: 19 mm
  • Potentiometer: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PDB183-GTR01-504A2, 1867161, 186-7161
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 3,48*
    € 4,36*
    100
    Frei Haus
    ab € 4,09*
    € 5,11*
    1 Tag
    982
    1
    € 5,95*
    ab € 4,47*
    € 7,94*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.360,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-22-6A-SB
    ab € 9,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.