Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 199D224X9050A1V1E3 TANTALUM CAPACITOR, 0.22UF, 50V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1867099
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D224X9050A1V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 50v
radial kondensator
Spannung (DC): 50 V
  • Produktpalette: 199D Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Produktlänge: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Produktdurchmesser: 4.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Qualifikation: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 7.11 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 199D224X9050A1V1E3, 1867099, 186-7099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,548*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.