Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER ADAP PG to NPT adapter, Thread Size - Imperia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1863042
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ADAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
IP- / NEMA-Schutzart: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallic - Nickel Finish
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • Gewindemaß - Imperial: 1/2 Zoll NPT
  • Material der Kabelverschraubung: Brass
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,08*
    € 34,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,25*
    € 31,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.