Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAROL CABLE/GENERAL CABLE C2104A.12.01 HOOK UP WIRE 100FT 16AWG TIN-COPPER BLAC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1862343
Hersteller:
     General Cable
Herst.-Nr.:
     C2104A.12.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 26 x 30AWG
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Außendurchmesser: 3.15 mm
  • Leitermaterial: Copper
  • Produktpalette: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Mantelmaterial: PVC
  • SVHC: To Be Advised
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • Mantelfarbe: Black
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 74,22*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 74,22* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 135,58*
    € 161,34
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 133,10*
    € 158,39
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 115,11*
    € 136,98
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 99,49*
    € 118,39
    pro Rolle
    ab 15 Rollen
    € 90,91*
    € 108,18
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 84,56*
    € 100,63
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 74,22*
    € 88,32
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    0409600000
    ab € 0,01868*
    Zubehör
    Panduit
    ACC19-A-C
    ab € 0,1963*
    Zubehör
    Belden
    8824
    ab € 456,49*
    Zubehör
    Wiha
    32838
    ab € 50,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.