Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAROL CABLE/GENERAL CABLE C2065A.12.07 HOOK UP WIRE 100FT 16AWG TIN-COPPER BLUE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1862319
Hersteller:
     General Cable
Herst.-Nr.:
     C2065A.12.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • SVHC: To Be Advised
  • Außendurchmesser: 2.337 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blue
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 26 x 30AWG
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Leitermaterial: Copper
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Nennspannung: 300 V
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,69*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 57,69* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 105,90*
    € 126,02
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 103,52*
    € 123,19
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 89,94*
    € 107,03
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 77,64*
    € 92,39
    pro Rolle
    ab 15 Rollen
    € 71,11*
    € 84,62
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 66,89*
    € 79,60
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 57,69*
    € 68,65
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    0409600000
    ab € 0,01868*
    Zubehör
    Panduit
    ACC19-A-C
    ab € 0,1963*
    Zubehör
    Belden
    8824
    ab € 456,49*
    Zubehör
    Wiha
    32838
    ab € 50,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.