Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAROL CABLE/GENERAL CABLE C2065A.12.01 HOOK UP WIRE, 100FT, 16AWG, TIN COPPER,


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1862312
Hersteller:
     General Cable
Herst.-Nr.:
     C2065A.12.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
SVHC: To Be Advised
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Mantelmaterial: PVC
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Mantelfarbe: Black
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Produktpalette: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 26 x 30AWG
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Nennspannung: 300 V
  • Außendurchmesser: 2.337 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,39*
      
    Preis gilt ab 2.500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 75,39* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Rollen
    € 113,21*
    € 134,72
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 100,47*
    € 119,56
    pro Rolle
    ab 15 Rollen
    € 91,78*
    € 109,22
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 81,37*
    € 96,83
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 79,93*
    € 95,12
    pro Rolle
    ab 2500 Rollen
    € 75,39*
    € 89,71
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    0409600000
    ab € 0,01868*
    Zubehör
    Panduit
    ACC19-A-C
    ab € 0,1963*
    Zubehör
    Belden
    8824
    ab € 456,49*
    Zubehör
    Wiha
    32838
    ab € 50,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.