Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAROL CABLE/GENERAL CABLE C2040A.12.05 HOOK UP WIRE 100FT 20AWG TIN-COPPER YELL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1862298
Hersteller:
     General Cable
Herst.-Nr.:
     C2040A.12.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Produktpalette: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Leitermaterial: Copper
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 10 x 30AWG
  • Mantelmaterial: PVC
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 1.778 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelfarbe: Yellow
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 50,21* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 92,36*
    € 109,91
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 91,17*
    € 108,49
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 79,53*
    € 94,64
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 68,49*
    € 81,50
    pro Rolle
    ab 15 Rollen
    € 62,72*
    € 74,64
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 60,03*
    € 71,44
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 56,46*
    € 67,19
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 50,21*
    € 59,75
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    0409600000
    ab € 0,01868*
    Zubehör
    Panduit
    ACC19-A-C
    ab € 0,1963*
    Zubehör
    Belden
    8824
    ab € 456,49*
    Zubehör
    Wiha
    32838
    ab € 50,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.