Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAROL CABLE/GENERAL CABLE C2016A.12.03 HOOK UP WIRE 100FT 22AWG TIN-COPPER RED,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1862215
Hersteller:
     General Cable
Herst.-Nr.:
     C2016A.12.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Mantelfarbe: Red
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Copper
  • Nennspannung: 300 V
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Außendurchmesser: 1.575 mm
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 42,98* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 79,97*
    € 95,16
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 78,77*
    € 93,74
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 68,77*
    € 81,84
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 59,96*
    € 71,35
    pro Rolle
    ab 15 Rollen
    € 54,93*
    € 65,37
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 52,22*
    € 62,14
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 49,11*
    € 58,44
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 42,98*
    € 51,15
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    0409600000
    ab € 0,01868*
    Zubehör
    Panduit
    ACC19-A-C
    ab € 0,1963*
    Zubehör
    Belden
    8824
    ab € 455,14*
    Zubehör
    Wiha
    32838
    ab € 50,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.