Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPH-8-007DH PRESSURE SENSOR, 7KPA, Operating Pressur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1862057
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPH-8-007DH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessung: Differential
  • Betriebsdruck, max.: 7 kPa
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Sensorausgang: Voltage
  • Anschlusstyp: Hose / Tube
  • Produktpalette: NPH Series
  • Nennspannung: -
  • Versorgungsstrom: 1.5 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor amphenol, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPH-8-007DH, 1862057, 186-2057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 102,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,86*
    € 184,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,22*
    € 182,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,67*
    € 161,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,97*
    € 145,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 118,39*
    € 140,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 118,38*
    € 140,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 114,78*
    € 136,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,40*
    € 121,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.