Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSL12065L000FEA CURRENT SENSE RESISTOR, 0.005 OHM, 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1862009
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL12065L000FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Current Sensor
Stromsensor IC
Widerstand
Widerstände
Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstechnologie: Metal Strip
  • Produktpalette: WSL Series
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Widerstand: 0.005 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Nennleistung: 250 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: current sensor, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSL12065L000FEA, 1862009, 186-2009
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,457*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.