Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPI-19H-701AH PRESSURE SENSOR, 700KPA, Operating Press


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1861995
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPI-19H-701AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: NovaSensor NPI-19 Series
  • Versorgungsstrom: 1.5 mA
  • Sensorausgang: Voltage
  • Anschlusstyp: NPT
  • Druckmessung: Absolute
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 10 V
  • Betriebsdruck, max.: 700 kPa
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor amphenol, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPI-19H-701AH, 1861995, 186-1995
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 99,57*
      
    Preis gilt ab 450 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 45 Stück
    € 157,19*
    € 187,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 137,54*
    € 163,67
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 136,45*
    € 162,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 113,06*
    € 134,54
    pro Stück
    ab 225 Stück
    € 111,58*
    € 132,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 100,04*
    € 119,05
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 99,57*
    € 118,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.