Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPI-19H-101AH PRESSURE SENSOR, 100KPA, Operating Press


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1861993
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPI-19H-101AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anschlusstyp: NPT
  • Nennspannung: 10 V
  • Betriebsdruck, max.: 100 kPa
  • Produktpalette: NovaSensor NPI-19 Series
  • Versorgungsstrom: 1.5 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Sensorausgang: Voltage
  • Druckmessung: Absolute
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor amphenol, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPI-19H-101AH, 1861993, 186-1993
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 99,58*
      
    Preis gilt ab 450 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 45 Stück
    € 157,24*
    € 187,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 137,58*
    € 163,72
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 136,49*
    € 162,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 113,09*
    € 134,58
    pro Stück
    ab 225 Stück
    € 111,60*
    € 132,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 100,05*
    € 119,06
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 99,58*
    € 118,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.