Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 70-782D8-1A RELAY SOCKET, 16A, Socket Mounting:DIN R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1860664
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     70-782D8-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
schneider electric relaissockel
relaissockel
relaissockel 8pin
Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Sockelmontage: DIN Rail, Panel
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 300 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 70-782D8-1A, 1860664, 186-0664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.