Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ABS10 BRIDGE RECTIFIER, SINGLE PHASE, 1A, 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1857464
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ABS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Phasen: Single Phase
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: SMD
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Montage des Brückengleichrichters: Surface Mount
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 800 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, ABS10, 1857464, 185-7464
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,12*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABS1
    ab € 0,119*
    Zubehör
    Multicomp
    ABS2
    ab € 0,0627*
    Zubehör
    Multicomp
    ABS4
    ab € 0,116*
    Zubehör
    Multicomp
    ABS4
    ab € 0,0614*
    Zubehör
    Multicomp
    ABS6
    ab € 0,061*
    Zubehör
    Multicomp
    ABS6
    ab € 0,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.