Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 202757-1 RECTANGULAR HOUSING, RECEPTACLE, 6 POSIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1855566
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     202757-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Leistungssteckverbinder
Rechteckige
Steckverbinder
SVHC: To Be Advised
  • Kontaktanschluss: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Ausführung: Receptacle
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Kontaktausführung: Socket
  • Produktpalette: M Series
  • Rastermaß: 3.81 mm
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,49*
      
    Preis gilt ab 9.075 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.815 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1815 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 3630 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 9075 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    66601-9
    ab € 0,467*
    Zubehör
    TE Connectivity
    164164-1
    ab € 0,635*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.