Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 66601-9 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 66601-9 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity 66601-9 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30490721
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66601-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 90 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Produktfarbe
Grau
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18/14
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
13 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,962*
€ 1,14478
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,923*
€ 1,09837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
202757-1
ab € 8,94*
Zubehör
TE Connectivity
207396-1
ab € 4,12*
Zubehör
TE Connectivity
91521-1
ab € 822,12*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 84,71*
Zubehör
TE Connectivity
926500-1
ab € 41,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.