Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSL1206R0150FEA CURRENT SENSE RESISTOR, 0.015 OHM, 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1853194
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL1206R0150FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Current Sensor
Stromsensor IC
Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Produktpalette: WSL Series
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Widerstand: 0.015 ohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Widerstandstechnologie: Metal Strip
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, vishay foil resistors strommesswiderstand, current sensor, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSL1206R0150FEA, 1853194, 185-3194
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,275*
    € 0,87*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,473*
    € 1,186*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,186*
    € 1,41134
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.