Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 24C01C-I/P. SERIAL EEPROM, 1KBIT, 400KHZ, DIP-8, Mem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1847800
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24C01C-I/P.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Speicherkonfiguration: 128 x 8bit
  • Produktpalette: 1Kbit I2C Serial EEPROM
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Taktfrequenz, max.: 400 kHz
  • Schnittstellen: Serial I2C (2-Wire)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • IC-Montage: Through Hole
  • Speicherdichte: 1 Kbit
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24C01C-I/P., 1847800, 184-7800
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1659
    1
    € 14,99*
    ab € 0,323*
    € 0,555*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    960
    € 25,00*
    ab € 0,453*
    € 0,563*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,40*
    € 0,66*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,47*
    € 0,96*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 960 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
    Mindestbestellmenge: 960 Stück ( entspricht € 540,48* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    24C01C/P
    ab € 0,323*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.