Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1kbit EEPROM-Speicher, Seriell (2-Draht) Interface, PDIP, 900ns THT 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 1kbit EEPROM-Speicher, Seriell (2-Draht) Interface, PDIP, 900ns THT 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit
Microchip 1kbit EEPROM-Speicher, Seriell (2-Draht) Interface, PDIP, 900ns THT 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit
Microchip 1kbit EEPROM-Speicher, Seriell (2-Draht) Interface, PDIP, 900ns THT 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit
Microchip 1kbit EEPROM-Speicher, Seriell (2-Draht) Interface, PDIP, 900ns THT 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1976044
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24C01C-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der Microchip 24C01C-I/P ist ein serieller, elektrisch löschbarer 1K-Bit-PROM mit einem Spannungsbereich von 4,5 V bis 5,5 V. Das Gerät ist als einzelner 8K-x-8-Bit-Speicherblock mit einer seriellen Schnittstelle mit zwei Leitungen organisiert. Das Niederspannungs-Design ermöglicht den Betrieb mit typischen Standby- und Wirkströmen von nur 1 μA bzw. 1 mA. Das Gerät verfügt über eine Seitenschreibfähigkeit für bis zu 16 Byte Daten und hat schnelle Schreibzykluszeiten von nur 1 ms für Byte- und Seitenschreibvorgänge. Funktionale Adressleitungen ermöglichen den Anschluss von bis zu acht 24C01C-Geräten am gleichen Bus für bis zu 8 K Bit eines zusammenhängenden EEPROM-Speichers.Einfache Versorgungsspannung mit Betrieb von 4,5 V bis 5,5 V Energiesparende CMOS-Technologie: Lesestrom 1 mA, max., Standby-Strom 5 μA, max Schmitt-Trigger-Eingänge zur Entstörung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Taktkompatibilität mit 100 kHz und 400 kHz Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung Bleifrei und RoHS-konform Temperaturbereiche: Industrie (I): -40 °C bis +85 °C, Automobilindustrie (E): -40 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1976044, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24C01CIP, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1659
1
€ 14,99*
ab € 0,323*
€ 0,555*
10 Tage
nicht lagernd
960
€ 25,00*
ab € 0,453*
€ 0,563*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,66*
3
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
24C01C/P
ab € 0,323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.