Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY A104K15X7RF5UAA CERAMIC CAPACITOR 0.1UF, 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1846726
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     A104K15X7RF5UAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktpalette: A Series
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 3.8 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Dielektrikum: X7R
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktdurchmesser: 2.6 mm
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: axial kondensator vishay, axial kondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, A104K15X7RF5UAA, 1846726, 184-6726
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    4916
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0358*
    € 0,1739*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0732*
    € 0,4154*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4154*
    € 0,49433
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1804*
    € 0,21468
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1599*
    € 0,19028
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1262*
    € 0,15018
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1068*
    € 0,12709
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1036*
    € 0,12328
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C410C104K5R5TA
    ab € 0,0795*
    Ähnlich
    Kemet
    C412C104K5R5TA7200
    ab € 0,0296*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    SA105C104KAR
    ab € 0,296*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    SA115C104KAR
    ab € 0,1001*
    Ähnlich
    Vishay
    A104K15X7RF5TAA
    ab € 0,0364*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.