Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK C2012X7R2A102M085AA CERAMIC CAPACITOR 1000PF 100V, X7R, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1844620
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C2012X7R2A102M085AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: C Series
  • Kapazität: 1000 pF
  • Spannung (DC): 100 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Dielektrikum: X7R
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: -
  • MSL: -
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 1nf 100v, chip kondensator, chip-kondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, C2012X7R2A102M085AA, 1844620, 184-4620
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0373*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.