Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO GBPC3504 BRIDGE RECTIFIER, SINGLE PHASE, 35A, 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1843451
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     GBPC3504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Montage des Brückengleichrichters: Panel Mount
  • Anzahl der Phasen: Single Phase
  • Bauform - Brückengleichrichter: Module
  • Durchlassstoßstrom: 450 A
  • Produktpalette: GBPC3 Series
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 35 A
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, GBPC3504, 1843451, 184-3451
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,27*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,71*
    € 5,6049
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,70*
    € 4,403
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,47*
    € 4,1293
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.