Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSL1206R0100FEA CURRENT SENSE RESISTOR, 0.01 OHM, 250MW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1835491
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL1206R0100FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallschichtwiderstand
Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Widerstandstechnologie: Metal Strip
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Nennleistung: 250 mW
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Produktpalette: WSL Series
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Widerstand: 0.01 ohm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Current Sensor, Stromsensor IC, Widerstand, Widerstände, vishay foil resistors strommesswiderstand, current sensor, metallschichtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSL1206R0100FEA, 1835491, 183-5491
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,19*
    € 0,30*
    1 Tag
    25877
    10
    € 14,99*
    ab € 0,199*
    € 0,608*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,378*
    € 1,102*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.