Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WH25-47RJI. RESISTOR, WIRE WOUND, 0.56OHM, 25W, 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1832871
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WH25-47RJI.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Widerstand
Widerstände
drahtwiderstand 25w
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennspannung: 500 V
  • Produktlänge: 29 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Produktbreite: 28 mm
  • Widerstandsmontage: Through Hole
  • Widerstandstyp: High Power
  • Nennleistung: 25 W
  • Betriebstemperatur, max.: 275 °C
  • Qualifikation: -
  • Widerstand: 0.56 ohm
  • Produktpalette: WH Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WH25-47RJI., 1832871, 183-2871
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 2,39*
    € 3,37*
    1 Tag
    168
    1
    € 14,99*
    ab € 2,16*
    € 8,81*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 674,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Arcol
    HS25 47R J
    ab € 1,45*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    HSA2547RJ
    ab € 1,80*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    THS2547RJ
    ab € 1,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.