Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DSC2512-100KJT18 RESISTOR, THICK FILM, 100KOHM, 1.5W, 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1831563
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     DSC2512-100KJT18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstyp: Pulse Withstanding
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 1.5 W
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktpalette: DSC Series
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Widerstand: 100 kohm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [6432 Metric]
  • Nennspannung: 500 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: widerstand 1,5w, widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, DSC2512-100KJT18, 1831563, 183-1563
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,57*
      
    Preis gilt ab 36.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3600 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    ab 7200 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    ab 36000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW2512100KJNEGHP
    ab € 0,29*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW2512100KJNEGHP
    ab € 0,349*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.