Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW2512100KJNEGHP RES, AEC-Q200, THICK FILM, 100K, 2512, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2897035
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW2512100KJNEGHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Qualifikation: AEC-Q200
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Nennspannung: 500 V
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstand: 100 kohm
  • Widerstandstyp: Pulse Proof, High Power
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [6432 Metric]
  • Produktbreite: 3.15 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktlänge: 3.6 mm
  • Nennleistung: 1.5 W
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: CRCW-HP e3 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: VISHAY, CRCW2512100KJNEGHP, 2897035, 289-7035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,29*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.