Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PCF0805-13-10KBT1 RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, 0.1W, 0805, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1831502
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     PCF0805-13-10KBT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Betriebstemperatur, min.: -
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Widerstandstyp: Precision
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Nennspannung: 100 V
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Nennleistung: 100 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • Qualifikation: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Produktpalette: PCF Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, PCF0805-13-10KBT1, 1831502, 183-1502
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,813*
    € 1,94*
    1 Tag
    1523
    € 14,99*
    ab € 0,596*
    € 3,49*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,313*
    € 1,56247
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,43*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,97*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 111,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.