Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKIIP 01NEC066V3 BRIDGE RECTIFIER, 1PH, 800V, MiniSKii


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1825195
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKIIP 01NEC066V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Montage des Brückengleichrichters: Panel Mount
  • Anzahl der Phasen: Single Phase
  • Durchlassstoßstrom: 220 A
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 12 A
  • Produktpalette: SKiiP2 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Anzahl der Pins: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Bauform - Brückengleichrichter: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKIIP 01NEC066V3, 1825195, 182-5195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,87*
      
    Preis gilt ab 1.980 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 198 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 198 Stück
    € 33,99*
    € 40,45
    pro Stück
    ab 396 Stück
    € 29,49*
    € 35,09
    pro Stück
    ab 990 Stück
    € 29,08*
    € 34,61
    pro Stück
    ab 1980 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.