Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UWT1H100MCL1GB ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 10UF 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1823594
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UWT1H100MCL1GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Kapazität: 10 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Polarität: Polar
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • MSL: -
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: -
  • Rippelstrom: 30 mA
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: WT Series
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 10µf 50v, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, NICHICON, UWT1H100MCL1GB, 1823594, 182-3594
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,131*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,134*
    € 0,691*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EMZA500ADA100MF61G
    ab € 0,301*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.