Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EMZA500ADA100MF61G ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 10UF 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1698732
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMZA500ADA100MF61G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 10µf 50v
Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Polarität: Polar
  • Kapazität: 10 µF
  • Rippelstrom: 165 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 125°C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktpalette: MZA Series
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Produktbreite: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.88 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, CHEMI-CON, EMZA500ADA100MF61G, 1698732, 169-8732
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,301*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.