Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 108-0252-001 DOUBLE BANANA PLUG, 15A, SCREW, RED, Gen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1812660
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     108-0252-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Nennstrom: 15 A
  • Kontaktanschluss: Screw
  • Nennspannung: 3.5 kV
  • Kontaktmaterial: Brass
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: -
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Ausführung: Plug
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 108-0252-001, 1812660, 181-2660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,05*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    108-2302-801
    ab € 0,492*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.