Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KHAU-17A16-120 RELAY, 4PDT, 120VAC, 30VDC, 1A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1808400
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KHAU-17A16-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
te connectivity steckrelais
SVHC: To Be Advised
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Spulenwiderstand: 3.9 kohm
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect / Solder
  • Kontaktmaterial: Gold Overlay Silver
  • Produktpalette: KHA Series
  • Kontaktstrom: 1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KHAU-17A16-120, 1808400, 180-8400
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,61*
    € 81,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,26*
    € 77,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,79*
    € 75,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,62*
    € 70,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,00*
    € 69,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,79*
    € 65,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,55*
    € 61,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,34*
    € 57,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,54*
    € 50,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E023
    ab € 1,87*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E006
    ab € 1,86*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E007
    ab € 1,56*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E166
    ab € 19,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.