Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KHAU-11A11-120 RELAY, DPDT, 120VAC, 28VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1808394
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KHAU-11A11-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Produktpalette: KHA Series
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect / Solder
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenwiderstand: 3.9 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KHAU-11A11-120, 1808394, 180-8394
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,31*
    € 65,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,44*
    € 63,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,35*
    € 61,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,11*
    € 56,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,16*
    € 52,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,86*
    € 52,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,63*
    € 44,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,12*
    € 42,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,89*
    € 39,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E006
    ab € 1,87*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E007
    ab € 1,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.