Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO YC124-JR-07150RL. RESISTOR, ISO ARRAY, 4RES, 150OHM 5% SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1799552
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC124-JR-07150RL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.5 mm
  • Nennleistung pro Widerstand: 62.5 mW
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstandstyp: Array
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0804 [2010 Metric]
  • Widerstand: 150 ohm
  • Nennspannung: 25 V
  • Produktpalette: YC124 Series
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandsanschlüsse: Convex
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isolated
  • Produktlänge: 2 mm
  • Produktbreite: 1 mm
  • Widerstandsmontage: Surface Mount Device
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, YAGEO, YC124-JR-07150RL., 1799552, 179-9552
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0431*
    € 0,0609*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,49*
    € 2,23*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 609,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.