Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 0,5 mm² 216-221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517A-76228541
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-221
EAN/GTIN:
     4017332277426
Suchbegriffe:
Aderendhülse
wago aderendhülsen

Aderendhülse für 0,5 mm² 216-221

Aderendhülse
Hülse für 0,5 mm² / AWG 20
mit Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
weiß
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
11,5 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0191*
€ 0,027*
Lager 3517
1000
€ 5,46*
ab € 0,02418*
€ 0,03368*
24 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,02446*
€ 0,03406*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0352*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0263*
€ 0,0362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03368*
€ 0,04008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02418*
€ 0,02877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC2205-01-OR
ab € 9,24*
Ähnlich
Multicomp
MC2205-02-WT
ab € 9,23*
Ähnlich
Multicomp
MC5005-O
ab € 1,99*
Ähnlich
Multicomp
MC5005-W
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.