Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1C20X7R103K050B CERAMIC CAPACITOR 0.01UF, 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1793706
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1C20X7R103K050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: Monolythic 1C Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazität: 10000 pF
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 10nf 50v, radial kondensator, keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, 1C20X7R103K050B, 1793706, 179-3706
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,163*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.